Eriks
FORMAT

FORMAT Machineruimer DIN8094 K10 vorm B 18,0mm

  • ERIKS:23411413
  • Fabrikant:4317784252461
Image 1
HM-machineruimer

Uitvoering: met HM-coating, met lange snijkant, korte aansnijding en ongelijke tandverdeling. Daardoor wordt een zuivere en nauwkeurige boorbewerking gerealiseerd.

Toepassing: voor het ruimen van doorlopende boorgaten, door de korte aansnijding ook beperkt geschikt voor het ruimen van blinde gaten. Uitermate geschikt voor hooggelegeerde en geharde staalsoorten tot 42 HRC, materialen van gietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.

Opslaan in lijst

€ 122,47/ stukexcl. btw

€ 148,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Machine ruimer
Diameter
18 mm
Snijlengte
56 mm
Totale lengte
219 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
8094
Tolerantie
H7
Materiaal
Hardmetaal