Uitvoering: VHM tot nominale Ø 9,0 mm, hardmetaal vanaf nominale Ø 10,0 mm, met lange snijkant, korte aansnijding en ongelijke tandverdeling. Daardoor wordt een zuivere en nauwkeurige boorbewerking gerealiseerd.
Toepassing: voor het ruimen van doorlopende boorgaten, door de korte aansnijding ook beperkt geschikt voor het ruimen van blinde gaten. Uitermate geschikt voor hooggelegeerde en geharde staalsoorten tot 52 HRC, materialen van gietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.
€ 48,21/ stukexcl. btw
€ 58,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 4 mm |
Snijlengte | 19 mm |
Totale lengte | 75 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 8093 |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | Hardmetaal |
Asdiameter | 4 mm |