Eriks
FORMAT

FORMAT Machineruimer DIN8093 K10 vorm B 11,0mm

  • ERIKS:23411403
  • Fabrikant:4317784206686
Image 1
HM-machineruimer

Uitvoering: VHM tot nominale Ø 9,0 mm, hardmetaal vanaf nominale Ø 10,0 mm, met lange snijkant, korte aansnijding en ongelijke tandverdeling. Daardoor wordt een zuivere en nauwkeurige boorbewerking gerealiseerd.

Toepassing: voor het ruimen van doorlopende boorgaten, door de korte aansnijding ook beperkt geschikt voor het ruimen van blinde gaten. Uitermate geschikt voor hooggelegeerde en geharde staalsoorten tot 52 HRC, materialen van gietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.

Opslaan in lijst

€ 90,83/ stukexcl. btw

€ 109,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Machine ruimer
Diameter
11 mm
Snijlengte
41 mm
Totale lengte
142 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
8093
Tolerantie
H7
Materiaal
Hardmetaal
Asdiameter
10 mm