Uitvoering: HSS-E, met linkse spiraal ca. 7°, korte aansnijding en ongelijke tandverdeling. Daardoor wordt een zuivere en nauwkeurige boorbewerking gerealiseerd. Met cilindrische schacht. Tolerantie h9.
Toepassing: voor het ruimen van doorlopende boorgaten, door de korte aansnijding ook beperkt geschikt voor het ruimen van blinde gaten. Uitermate geschikt voor stalen materialen zoals algemeen bouwstaal, automatenstaal, temper- en gehard staal, gereedschapsstaal, sneldraaistaal, gietijzer, kogelgrafiet- en tempergietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.
€ 36,91/ stukexcl. btw
€ 44,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 13 mm |
Snijlengte | 44 mm |
Totale lengte | 151 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 212 |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS-co |
Asdiameter | 10 mm |