Eriks
FORMAT

FORMAT Machineruimer DIN212 HSSE vorm D 12,0mm

  • ERIKS:23411184
  • Fabrikant:4317784079037
Image 1
Machineruimer

Uitvoering: HSS-E, met linkse spiraal ca. 7°, korte aansnijding en ongelijke tandverdeling. Daardoor wordt een zuivere en nauwkeurige boorbewerking gerealiseerd. Met cilindrische schacht. Tolerantie h9.

Toepassing: voor het ruimen van doorlopende boorgaten, door de korte aansnijding ook beperkt geschikt voor het ruimen van blinde gaten. Uitermate geschikt voor stalen materialen zoals algemeen bouwstaal, automatenstaal, temper- en gehard staal, gereedschapsstaal, sneldraaistaal, gietijzer, kogelgrafiet- en tempergietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.

Opslaan in lijst

€ 33,14/ stukexcl. btw

€ 40,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Machine ruimer
Diameter
12 mm
Snijlengte
44 mm
Totale lengte
151 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
212
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm