Uitvoering: korte aansnijding en ongelijke tandverdeling. Daardoor wordt een zuivere en nauwkeurige boorbewerking gerealiseerd. Met morseconusschacht.
Toepassing: voor het ruimen van doorlopende gaten. Uitermate geschikt voor stalen materialen zoals algemeen bouwstaal, automatenstaal, temper- en gehard staal, gereedschapsstaal, sneldraaistaal, gietijzer, kogelgrafiet- en tempergietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.
€ 91,32/ stukexcl. btw
€ 110,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Machine ruimer |
Diameter | 30 mm |
Snijlengte | 73 mm |
Totale lengte | 281 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 3 |
DIN-norm | 208-B |
Tolerantie | H7 |
Materiaal | HSS-co |