Eriks
FORMAT

FORMAT Machineruimer DIN208 HSSE vorm B 16,0mm

  • ERIKS:23411206
  • Fabrikant:4317784079181
Image 1
Machineruimer

Uitvoering: korte aansnijding en ongelijke tandverdeling. Daardoor wordt een zuivere en nauwkeurige boorbewerking gerealiseerd. Met morseconusschacht.

Toepassing: voor het ruimen van doorlopende gaten. Uitermate geschikt voor stalen materialen zoals algemeen bouwstaal, automatenstaal, temper- en gehard staal, gereedschapsstaal, sneldraaistaal, gietijzer, kogelgrafiet- en tempergietijzer, zachte non-ferrometalen zoals aluminium en messing.

Opslaan in lijst

€ 46,21/ stukexcl. btw

€ 55,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Machine ruimer
Diameter
16 mm
Snijlengte
52 mm
Totale lengte
210 mm
Opnamesysteem
Morseconus 2
DIN-norm
208-B
Tolerantie
H7
Materiaal
HSS-co