Eriks
FORMAT

FORMAT Machineroltap Synchro VHM LOTUS type Uni schacht HB 6HX inwendige koeling M6

  • ERIKS:14572866
  • Fabrikant:4317784602365
Image 1
Machineroltappen voor doorlopende gaten Synchro, schacht HB

Toepassing: M3 -M12 DIN 371 met versterkte schacht.

VHM-roltappen (massief hardmetaal) met oliegroeven en speciale LOTUS-coating.

Opmerking: high end-roltappen met h6-schachttolerantie voor veeleisende toepassingen in een breed materiaalspectrum met hoge eisen aan de levensduur en precisie. Voor het gebruik van VHM-roltappen is het raadzaam een kwalitatief hoogwaardige machine-uitvoering in te zetten.



Met HB-schacht.

Opslaan in lijst

€ 127,11/ stukexcl. btw

€ 153,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT