Eriks
FORMAT

FORMAT Machineroltap Synchro VHM LOTUS type Uni inwendige koeling 4kant 6HX Dulo/Salo M10

  • ERIKS:14572858
  • Fabrikant:4317784602341
Image 1
Machineroltappen voor doorlopende gaten Synchro, vierkante schacht

Toepassing: M3 -M12 DIN 371 met versterkte schacht.

VHM-roltappen (massief hardmetaal) met oliegroeven en speciale LOTUS-coating.

Opmerking: high end-roltappen met h6-schachttolerantie voor veeleisende toepassingen in een breed materiaalspectrum met hoge eisen aan de levensduur en precisie. Voor het gebruik van VHM-roltappen is het raadzaam een kwalitatief hoogwaardige machine-uitvoering in te zetten.

Opslaan in lijst

€ 252,84/ stukexcl. btw

€ 305,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT