Uitvoering: M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
M12 – M20 DIN 376 met overloopschacht.
Toepassing: PM-universele roltappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens DIN 13.
Toepassing: HSS E PM-roltappen met TiCN-coating van hard materiaal. Een nieuwe polygoongeometrie en een geoptimaliseerde kantenafrondingsbewerking dragen bij aan een uiterst goede rentabiliteit in een breed materiaalspectrum.
€ 29,86/ stukexcl. btw
€ 36,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150