Eriks
FORMAT

FORMAT Machineroltap DIN371 HSSE-PM TiCN type UNI vorm C 6HX M3

  • ERIKS:14568797
  • Fabrikant:4317784602396
Image 1
VHM-roltappen, UNI

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M20 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: PM-universele roltappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens DIN 13.

Toepassing: HSS E PM-roltappen met TiCN-coating van hard materiaal. Een nieuwe polygoongeometrie en een geoptimaliseerde kantenafrondingsbewerking dragen bij aan een uiterst goede rentabiliteit in een breed materiaalspectrum.

Opslaan in lijst

€ 28,21/ stukexcl. btw

€ 34,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT