Eriks
FORMAT

FORMAT Machineroltap DIN371 HSSE Cupric 6H met smeergroef M3

  • ERIKS:14568788
  • Fabrikant:4317784602488
Image 1
VHM-roltappen

Uitvoering:     M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
    M12 – M20 DIN 376 met overloopschacht.

Toepassing: universele roltappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens DIN 13.

Toepassing: HSS E-roltappen met CUPRIC PVD-coating van hard materiaal. Een beproefde polygoongeometrie en een geoptimaliseerde kantenafrondingsbewerking dragen bij aan een uiterst goede rentabiliteit in een aanbevolen materiaalspectrum.

Opslaan in lijst

€ 20,81/ stukexcl. btw

€ 25,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT