Uitvoering: M3 – M10 DIN 371 met versterkte schacht.
M12 – M20 DIN 376 met overloopschacht.
Toepassing: universele roltappen met een breed toepassingsgebied voor metrische schroefdraad volgens DIN 13.
Toepassing: HSS E-roltappen met CUPRIC PVD-coating van hard materiaal. Een beproefde polygoongeometrie en een geoptimaliseerde kantenafrondingsbewerking dragen bij aan een uiterst goede rentabiliteit in een aanbevolen materiaalspectrum.
€ 33,20/ stukexcl. btw
€ 40,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150