Eriks
FORMAT

FORMAT Machinebankschroef UZ mt.4 160mm

  • ERIKS:12742155
  • Fabrikant:4317784540551
Image 1
Centrische spanner - mechanisch

Uitvoering: laag, stevig ontwerp, body van speciaal gietijzer. De verwisselbare en omkeerbare spanbekken zijn gefreesd en geslepen, de ene bek is glad, de andere heeft langs- en dwarsprisma's. De bekken worden mechanisch versteld, voor overbrugging van het gehele spanbereik wordt de handslinger gebruikt. De spindel is afgedekt en dus beschermd tegen vuil en spanen. Met centrische spanning, de zijdelingse geleidingen maken een eenvoudig en nauwkeurig uitlijnen van de bankschroef mogelijk.

Toepassing: voor het frezen en schaven van allerlei soorten vormen, sleuven en groeven. Door de centrische spanning zijn verschillende werkstukbreedtes zonder beïnvloeding van de centrale positie van de werkstukken mogelijk.

Opslaan in lijst

€ 2.347,86/ stukexcl. btw

€ 2.840,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Klem-/spanbereik
180 mm
Bekbreedte
160 mm