Eriks
FORMAT

FORMAT Machinebankschroef mt.3 125/135mm

  • ERIKS:23136450
  • Fabrikant:4317784103954
Image 1
Precisieboormachineklem, lange uitvoering

Uitvoering: lange uitvoering, body van speciaal gietijzer. Beide bekken met contactvlak voor het spannen van platte werkstukken. Met universele bevestigingsmogelijkheid door sleufgaten. Met zeskantgreep en knevelboorgat.

Toepassing: voor het spannen van werkstukken op boormachines.

Opslaan in lijst

€ 469,73/ stukexcl. btw

€ 568,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Klem-/spanbereik
135 mm
Gewicht
15
Bekbreedte
125 mm