Eriks
FORMAT

FORMAT Machinebankschroef mechanisch 175mm

  • ERIKS:23420135
  • Fabrikant:4317784353502
Image 1
Machineklem, mechanisch

Uitvoering: body en bekken van staal, gehard (60 HRC) en geslepen. De tolerantie ligt binnen 0,02 mm, met vast te zetten neertrekbekken. Bevestiging via rasterboorgaten c.q. spanbekken.

Toepassing: voor gebruik op bewerkingscentra en gereedschapsmachines met hoge nauwkeurigheid.

Opmerking: draaiplaat op aanvraag.

Leveringsomvang: incl. handslinger.

Opslaan in lijst

€ 1.752,00/ stukexcl. btw

€ 2.119,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Klem-/spanbereik
400 mm
Bekbreedte
175 mm