Eriks
FORMAT

FORMAT Machinebankschroef mechanisch 150mm/300

  • ERIKS:23420134
  • Fabrikant:4317784353496
Image 1
Machineklem, mechanisch

Uitvoering: body en bekken van staal, gehard (60 HRC) en geslepen. De tolerantie ligt binnen 0,02 mm, met vast te zetten neertrekbekken. Bevestiging via rasterboorgaten c.q. spanbekken.

Toepassing: voor gebruik op bewerkingscentra en gereedschapsmachines met hoge nauwkeurigheid.

Opmerking: draaiplaat op aanvraag.

Leveringsomvang: incl. handslinger.

Opslaan in lijst

€ 1.251,82/ stukexcl. btw

€ 1.514,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Klem-/spanbereik
300 mm
Bekbreedte
150 mm