Eriks
FORMAT

FORMAT Lintzaagblad Z3-4 3830x27x0,9mm

  • ERIKS:23113563
  • Fabrikant:4317784131629
Image 1
Lintzaagblad HSS-bimetaal

Uitvoering: bimetaalzaagblad met variabele tandsteek, in geoptimaliseerde uitvoering voor een betere prijs-/prestatieverhouding. Toepassing: voor het zagen van bouwstaal en laaggelegeerd staal evenals aluminium en non-ferrometalen.

Opslaan in lijst

€ 53,24/ stukexcl. btw

€ 64,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Lintzaagblad
Lengte
3830 mm
Aantal tanden per inch
3/4
Dikte
0.9 mm
Hoogte
27 mm
Materiaal
Bimetaal