Eriks
FORMAT

FORMAT Lintzaagblad Z10-14 1440x13x0,6mm

  • ERIKS:23113495
  • Fabrikant:4317784396387
Image 1
Lintzaagblad HSS-bimetaal

Uitvoering: bimetaalzaagblad met variabele tandsteek, in geoptimaliseerde uitvoering voor een betere prijs-/prestatieverhouding. Toepassing: voor het zagen van bouwstaal en laaggelegeerd staal evenals aluminium en non-ferrometalen.

Opslaan in lijst

€ 19,03/ stukexcl. btw

€ 23,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Lintzaagblad
Lengte
1440 mm
Aantal tanden per inch
10/14
Dikte
0.6 mm
Hoogte
13 mm
Materiaal
Bimetaal