Eriks
FORMAT

FORMAT Lintzaagblad -Metaal 3660x27x0,9, 5-8 Zahne/""

  • ERIKS:23113555
  • Fabrikant:4317784142847
Image 1
Lintzaagblad HSS-bimetaal

Uitvoering: bimetaalzaagblad met variabele tandsteek, in geoptimaliseerde uitvoering voor een betere prijs-/prestatieverhouding. Toepassing: voor het zagen van bouwstaal en laaggelegeerd staal evenals aluminium en non-ferrometalen.

Opslaan in lijst

€ 51,07/ stukexcl. btw

€ 61,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Lintzaagblad
Lengte
3660 mm
Aantal tanden per inch
5/8
Dikte
0.9 mm
Hoogte
27 mm
Materiaal
Bimetaal