Uitvoering: bimetaalzaagblad met variabele tandsteek, in geoptimaliseerde uitvoering voor een betere prijs-/prestatieverhouding. Toepassing: voor het zagen van bouwstaal en laaggelegeerd staal evenals aluminium en non-ferrometalen.
€ 44,67/ stukexcl. btw
€ 54,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Lintzaagblad |
Lengte | 3150 mm |
Aantal tanden per inch | 4/6 |
Dikte | 0.9 mm |
Hoogte | 27 mm |
Materiaal | Bimetaal |