Eriks
FORMAT

FORMAT Lintzaagblad 8-12Z 1638x13x0,6mm

  • ERIKS:23113500
  • Fabrikant:4317784396431
Image 1
Lintzaagblad HSS-bimetaal

Uitvoering: bimetaalzaagblad met variabele tandsteek, in geoptimaliseerde uitvoering voor een betere prijs-/prestatieverhouding. Toepassing: voor het zagen van bouwstaal en laaggelegeerd staal evenals aluminium en non-ferrometalen.

Opslaan in lijst

€ 20,99/ stukexcl. btw

€ 25,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Lintzaagblad
Lengte
1638 mm
Aantal tanden per inch
8/12
Dikte
0.6 mm
Hoogte
13 mm
Materiaal
Bimetaal