Eriks
FORMAT

FORMAT Lintzaagblad 4-6Z 4400x34x1,1mm

  • ERIKS:23113524
  • Fabrikant:4317784396622
Image 1
Lintzaagblad HSS-bimetaal

Uitvoering: bimetaalzaagblad met variabele tandsteek, in geoptimaliseerde uitvoering voor een betere prijs-/prestatieverhouding. Toepassing: voor het zagen van bouwstaal en laaggelegeerd staal evenals aluminium en non-ferrometalen.

Opslaan in lijst

€ 70,27/ stukexcl. btw

€ 85,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Lintzaagblad
Lengte
4400 mm
Aantal tanden per inch
4/6
Dikte
1.1 mm
Hoogte
34 mm
Materiaal
Bimetaal