Uitvoering: bimetaalzaagblad met variabele tandsteek, in geoptimaliseerde uitvoering voor een betere prijs-/prestatieverhouding. Toepassing: voor het zagen van bouwstaal en laaggelegeerd staal evenals aluminium en non-ferrometalen.
€ 20,99/ stukexcl. btw
€ 25,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Lintzaagblad |
Lengte | 1638 mm |
Aantal tanden per inch | 10/14 |
Dikte | 0.6 mm |
Hoogte | 13 mm |
Materiaal | Bimetaal |