Eriks
FORMAT

FORMAT Lijmklem tempergietijzer met 2-componentenheft 250x120mm

  • ERIKS:12510100
  • Fabrikant:4317784520089
Image 1
Lijmklemmen van tempergietijzer, 2-componenten-greep

Uitvoering: holle profielrail van koudgetrokken kwaliteitsstaal, gegalvaniseerd verzinkt, vaste en glijbeugel van hoogwaardig, gepoedercoat gietijzer, spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd en beweegbaar gelagerde, absoluut vlakke drukplaat. Voor een schadevrije opspanning zijn de lijmklemmen tot 400 mm spanwijdte voorzien van kunststof beschermkappen aan de drukplaat en het bovendeel.

Toepassing: universeel inzetbaar spangereedschap voor het vasthouden en bewerken van werkstukken of lijmen met andere delen.



Met Kraftkant®-greep, vierkante vorm voor betere krachtoverbrenging. Holle profielrail met ribbel. Spankracht max. 5,5 kN.

Opslaan in lijst

€ 36,73/ stukexcl. btw

€ 44,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Spanbereik
250 mm
Lengte bek
120 mm