Uitvoering: holle profielrail van koudgetrokken kwaliteitsstaal, gegalvaniseerd verzinkt, vaste en glijbeugel van hoogwaardig, gepoedercoat gietijzer, spindel met trapeziumvormige schroefdraad, gebruineerd, met houten greep en beweeglijk gelagerde, absoluut vlakke drukplaat. Voor veilig opspannen zijn de lijmklemmen tot 400 mm spanwijdte uitgerust met kunststof beschermkappen op de drukplaat en aan de bovenkant.
Toepassing: universeel inzetbaar spangereedschap voor het vasthouden van werkstukken voor een bewerking of verbinding met andere delen.
Holle profielrail met ribbel. Spankracht max. 5,5 kN.
€ 44,38/ stukexcl. btw
€ 53,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150