Eriks
FORMAT

FORMAT Lijmklem tempergietijzer 1500x120mm

  • ERIKS:23140884
  • Fabrikant:4317784092548
Image 1
Lijmklem met gegoten beugels, houten greep

Uitvoering: holle profielrail van koudgetrokken kwaliteitsstaal, gegalvaniseerd verzinkt, vaste en glijbeugel van hoogwaardig, gepoedercoat gietijzer, spindel met trapeziumvormige schroefdraad, gebruineerd, met houten greep en beweeglijk gelagerde, absoluut vlakke drukplaat. Voor veilig opspannen zijn de lijmklemmen tot 400 mm spanwijdte uitgerust met kunststof beschermkappen op de drukplaat en aan de bovenkant.

Toepassing: universeel inzetbaar spangereedschap voor het vasthouden van werkstukken voor een bewerking of verbinding met andere delen.



Holle profielrail met ribbel. Spankracht max. 5,5 kN.

Opslaan in lijst

€ 66,54/ stukexcl. btw

€ 80,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Spanbereik
1500 mm
Lengte bek
120 mm