Eriks
FORMAT

FORMAT Lijmklem massief staal met 2-componentenheft 600x120mm

  • ERIKS:12510741
  • Fabrikant:4317784520195
Image 1
Massief stalen lijmklem met Kraftkant®-greep

Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat uit één stuk koudgetrokken profielstaal vervaardigd. Glijbeugel van gesmeed, galvanisch verzinkt temperstaal, lichtlopende spindel met gerold, koudverhard, gebruineerd trapeziumdraad en met beweegbare drukplaat.

Toepassing: verend opspannen voor gecontroleerd klemmen van werkstukken. Voor hoge spankrachten bij laag gereedschapsgewicht.



Met Kraftkant®-greep, vierkantvorm voor betere krachtoverbrenging. Spankracht max. 5 kN.

Opslaan in lijst

€ 65,09/ stukexcl. btw

€ 78,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Spanbereik
600 mm
Lengte bek
120 mm