Eriks
FORMAT

FORMAT Lijmklem massief staal 200x100mm

  • ERIKS:23140890
  • Fabrikant:4317784092609
Image 1
Massief stalen lijmklem

Uitvoering: glijrail, vaste beugel en drukplaat uit één stuk koudgetrokken profielstaal vervaardigd. Glijbeugel van gesmeed en gegalvaniseerd verzinkt temperstaal, lichtlopende spindel met gerold, koudverhard, gebruineerd trapeziumdraad, met houten greep en beweegbare drukplaat. Toepassing: verend opspannen voor gecontroleerd klemmen van werkstukken. Voor hoge spankrachten tot 5 kN bij gering gereedschapgewicht.

Opslaan in lijst

€ 30,93/ stukexcl. btw

€ 37,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Spanbereik
200 mm
Lengte bek
100 mm