Eriks
FORMAT

FORMAT Legbord verzinkt 150kg 600mm VE 2

  • ERIKS:12970676
  • Fabrikant:4317784443302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Extra legborden, pak van 2st. voor inhaakstellingsysteemset, verzinkt, diepte 400 mm
Opslaan in lijst

€ 76,96/ stukexcl. btw

€ 93,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diepte
600 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Draaglast
150 kg