Eriks
FORMAT

FORMAT Legbord verzinkt 150kg 500mm VE 2

  • ERIKS:12970677
  • Fabrikant:4317784443296
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Extra legborden, pak van 2st. voor inhaakstellingsysteemset, verzinkt, diepte 400 mm
Opslaan in lijst

€ 67,12/ stukexcl. btw

€ 81,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Diepte
500 mm
Kleur
Gegalvaniseerd
Draaglast
150 kg