Eriks
FORMAT

FORMAT Lasgriptang mm

  • ERIKS:23072043
  • Fabrikant:4317784120609
Image 1
Lasgriptang

Uitvoering: tang van chroom-vanadium-staal, glansvernikkeld. Met sterk geprofileerde spanbekken en op 90° gebogen bovenbek. De instelling van de spanwijdte en spandruk gebeurt via een instelschroef, met snelopeningshendel.

Toepassing: voor het opspannen en vasthouden van profiel- en vlak materiaal bij laswerkzaamheden. De U-vorm zorgt voor een goed zicht gedurende het lasproces.

Opslaan in lijst

€ 28,45/ stukexcl. btw

€ 34,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Lengte
280 mm
Max. bekopening
60 mm