Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees wegwerp lang FN HSSCo8 type N 6mm

  • ERIKS:14098393
  • Fabrikant:4317784087629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mini-langgatfrees

Uitvoering: met universeel te gebruiken snijkantgeometrie. Geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.

Opslaan in lijst

€ 8,21/ stukexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Diameter
6 mm
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
44 mm
Kopdiameter
6 mm