Uitvoering: met universeel te gebruiken snijkantgeometrie. Geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.
€ 7,20/ stukexcl. btw
€ 8,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 5 mm |
Max. werklengte | 13 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 44 mm |
Kopdiameter | 5 mm |