Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees wegwerp kort FN HSSCo8 type N Z3 8mm

  • ERIKS:23108669
  • Fabrikant:4317784144223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mini-langgatfrees

Uitvoering: met universeel te gebruiken snijkantgeometrie. Geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.

Opslaan in lijst

€ 8,12/ stukexcl. btw

€ 9,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Diameter
8 mm
Max. werklengte
11 mm
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
43 mm
Kopdiameter
8 mm