Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees wegwerp kort FN HSSCo8 type N Z3 3mm

  • ERIKS:23108658
  • Fabrikant:4317784089289
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mini-langgatfrees

Uitvoering: met universeel te gebruiken snijkantgeometrie. Geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.

Opslaan in lijst

€ 7,09/ stukexcl. btw

€ 8,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Diameter
3 mm
Max. werklengte
5 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
36 mm
Kopdiameter
3 mm