Uitvoering: met universeel te gebruiken snijkantgeometrie. Geschikt om mee te boren.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.
€ 6,67/ stukexcl. btw
€ 8,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Spiebaanfrees |
Diameter | 1 mm |
Max. werklengte | 2 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 34 mm |
Kopdiameter | 1 mm |