Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees Type N, inzetbaar voor het frezen spiegleuven HSS-E TiAIN DIN327-D 13,00mm

  • ERIKS:23107900
  • Fabrikant:4317784360265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), 2 snijkanten, HSS Co8, TiAIN-gecoat

Uitvoering: type N, DIN 327-D, 30°, met centrumsnede.

Toepassing : inzetbaar voor het frezen van spiegleuven Ø tolerantie e8 voor passing P9.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 21,83/ stukexcl. btw

€ 26,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
73 mm
DIN-norm
327D
Kopdiameter
13 mm
Alternatieven

€ 78,47/ stukexcl. btw

€ 94,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026