Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees lang VHM HSSCo8 5mm

  • ERIKS:23107441
  • Fabrikant:4317784139823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees)

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9.
Opslaan in lijst

€ 10,68/ stukexcl. btw

€ 12,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
68 mm
DIN-norm
844L
Kopdiameter
5 mm