Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees kort HSSCo8 DIN327 vorm D 20mm

  • ERIKS:23107412
  • Fabrikant:4317784090278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), 2 snijkanten HSS Co8

Uitvoering: met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9.

Opslaan in lijst

€ 29,77/ stukexcl. btw

€ 36,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
88 mm
DIN-norm
327D
Kopdiameter
20 mm
Alternatieven

€ 70,01/ stukexcl. btw

€ 84,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026