Uitvoering: met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9.
€ 16,48/ stukexcl. btw
€ 19,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Spiebaanfrees |
Max. werklengte | 16 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Totale lengte | 73 mm |
DIN-norm | 327D |
Kopdiameter | 13 mm |
€ 43,89/ stukexcl. btw
€ 53,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026