€ 38,47/ stukexcl. btw
€ 46,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Spiebaanfrees |
Max. werklengte | 38 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Totale lengte | 104 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 22 mm |