Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 12mm

  • ERIKS:23108715
  • Fabrikant:4317784089173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees)

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.
Opslaan in lijst

€ 18,89/ stukexcl. btw

€ 22,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
12 mm
Alternatieven

€ 64,17/ stukexcl. btw

€ 77,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026