Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 10mm

  • ERIKS:23108714
  • Fabrikant:4317784089166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees)

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.
Opslaan in lijst

€ 14,27/ stukexcl. btw

€ 17,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
72 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
10 mm
Alternatieven

€ 49,10/ stukexcl. btw

€ 59,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026