Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees kort DIN327 HSSCo8 Z3 8mm

  • ERIKS:23108691
  • Fabrikant:4317784088978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), 3 snijkanten DIN 327, HSS Co8, blank

Uitvoering: type N, 30°, vanaf Ø 3,0 mm met centrumsnijder. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.

Opslaan in lijst

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
11 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
61 mm
DIN-norm
327
Kopdiameter
8 mm
Alternatieven

€ 21,46/ stukexcl. btw

€ 25,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026