Uitvoering: type N, 30°, vanaf Ø 3,0 mm met centrumsnijder. Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.
€ 75,06/ stukexcl. btw
€ 90,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Spiebaanfrees |
Max. werklengte | 26 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Totale lengte | 102 mm |
DIN-norm | 327 |
Kopdiameter | 28 mm |