Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.
De HSS-E PM onderscheidt zich door zijn grote taaiheid (grotere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.
Kan goed worden gebruikt bij instabiele snijomstandigheden.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.
€ 105,81/ stukexcl. btw
€ 128,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Spiebaanfrees |
Max. werklengte | 45 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Totale lengte | 121 mm |
DIN-norm | 844K |
Kopdiameter | 25 mm |