Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees DIN844 HSSE-PM TiALN type K Z3 20mm

  • ERIKS:23109399
  • Fabrikant:4317784361781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), HSS-E PM

Uitvoering: met centrumsnijder, geschikt om mee te boren.

De HSS-E PM onderscheidt zich door zijn grote taaiheid (grotere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.
Kan goed worden gebruikt bij instabiele snijomstandigheden.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.

Opslaan in lijst

€ 84,45/ stukexcl. btw

€ 102,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
104 mm
DIN-norm
844K
Kopdiameter
20 mm
Alternatieven

€ 122,78/ stukexcl. btw

€ 148,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026