Uitvoering: type N, 30°, vanaf Ø 3,0 mm met centrumsnijder.
Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.
€ 25,80/ stukexcl. btw
€ 31,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Type | Spiebaanfrees |
Max. werklengte | 11 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Totale lengte | 61 mm |
DIN-norm | 327 |
Kopdiameter | 8 mm |