Eriks
FORMAT

FORMAT Langgatfrees DIN327 HSSE-PM TiALN type K Z3 6mm

  • ERIKS:12049327
  • Fabrikant:4317784465519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langgatfrees (spiebaanfrees), 3 snijkanten, DIN 327, HSS-E PM, TiAIN-coating

Uitvoering: type N, 30°, vanaf Ø 3,0 mm met centrumsnijder.

Toepassing: te gebruiken voor het frezen van spiebanen en spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 evenals voor omtrekfrezen.



De HSS-E PM onderscheidt zich door zijn grote taaiheid (grotere randstabiliteit, slijtvaster) en een langere levensduur.

Snijsnelheid ca. 50% hoger dan bij niet-gecoat gereedschap. Droge bewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Type
Spiebaanfrees
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
52 mm
DIN-norm
327
Kopdiameter
6 mm